メッキテープ ロイヤルブルー 50mm×200m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200m) 注文コード38924728 品番40-4478
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

お好みの長さにカットし、くるっと巻いてつなげればキレイな飾りができ上がります!

用途メッキ飾り ポンポン 材質ポリエステルフィルム(0.038mm厚) ロイヤルブルー 寸法(幅W×長さL)(mm)50×200
注意
※裏面:同色
※糊はついていません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする