※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBS-5545HXP AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン 38924780 MBS-5545HXP AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン 38924780 MBS-5545HXP AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン 38924780 MBS-5545HXP AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン 38924780

AXヘクスドリルビス ブリスターパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 38924780 品番 MBS-5545HXP
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!
鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。
ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。
下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。
刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。
インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。

用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに 材質ステンレス410 寸法(mm)5.5×45
注意
※SUS母材には、強く押さえながら低速で締め込んでください。
※鉄板6mm以上はへクスセッター推奨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする