ネーム9 既製(シ)

(5件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字椎野 注文コード38924952 品番XL-9 1255 シイノ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・アズワン品番など111種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字椎野 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
事務

安くて納期が早くて良いです。
モノタロウはシャチハタ印を注文しずらい、苗字を見つけるのにコツと根気がいるのが玉に瑕。

対象商品:
38925591
2019-10-22
用途:
郵便物の受取など
サービス業

大変使いやすいです。
いままで、かなり古いものを使っていましたので、新しくなり、非常に満足しています。

対象商品:
38925485
2018-02-02
用途:
事務作業
振興産業株式会社 様 (運輸・通信業)

文具店で売ってる物と同じなので、モノタロの方が安いので、よかったです。

対象商品:
38925591
2023-10-16
用途:
認め印

元祖シャチハタ、これぞシャチハタですが、字が小さく、細い・・・

対象商品:
38925494
2017-01-05
用途:
工場の記録印

さすがのチャチハタで、押印の感触はとてもいい。かすれもないし、扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする