ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
38925437
品番
U6199L00
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:2/D2:5.2
長さ(m)
3
ワイヤー径(Φmm)
1.2-1.6
主な適合トーチ
BT3520-30/BT5000-30/BT3520F-30/BTW450-30/BTW500-30
チューブ色
赤