ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
38925446
品番
U6192L00
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:1.6/D2:4.8
長さ(m)
4
ワイヤー径(Φmm)
0.9-1.2
主な適合トーチ
BT2000-40/BT2000F-40/BT2000V-40
チューブ色
黒