ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの CO2溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コンジットチューブ/ライナー
ライナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
主な適合トーチ
WTC-3001/WTC-3002/WTC-3501/WTC-3502/WTC-3504/WTC-3503
注文コード
38925455
品番
U2627M01
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合トーチ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
D1:1.7/D2:5.3
長さ(m)
3
ワイヤー径(Φmm)
0.9ー1.2
主な適合トーチ
WTC-3001/WTC-3002/WTC-3501/WTC-3502/WTC-3504/WTC-3503
チューブ色
黒