高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 研削(グラインダー)
高速電機(富士製砥)の アングルグラインダー
400Hz高周波アングルグラインダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38925586
品番
HGC-4100
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
400Hz Φ100グラインダ登場
2.0kgと軽量です。
500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Uとの比較)
研削率40%アップしました。(HGC-250Uとの比較)
寸法(mm)
砥石取付軸:M10(1.5)×9.0
質量(kg)
2
電流(A)
3.5
電源(V)
200(3相交流)
消費電力(W)
880
回転数(min
-1
[r.p.m])
10900
砥石寸法(mm)
100×6(4)×15
電源周波数(Hz)
400(3相交流)
注意
※専用出力ケーブルとインバータ電源は別売りです。