セット内容製品本体、ベルト(本体に取付済み)、ベルトクリップ(ベルトに取付済み)、USB2.0ケーブル( Aオス / Type-Cオス)
材質ABS
質量(g)(約)90
電源リチウムイオンバッテリー(2000mAh)
入力5V 1A
色温度(K)6000〜7000
連続点灯時間白色:6.5時間 赤色:14時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4×3.5(ベルト含まず)、[収納:約8×6×3.5]
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)2000
明るさ(Lm)白色:265、赤色:11
防水性IP44
最低使用温度(℃)-10