ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの カタログスタンド
ストア・エキスプレスの フロア用カタログスタンド
カタログスタンドA4 7段 片側キャスター付き 1列タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38925665
品番
7011-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
【商品特徴】脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
用途
【特記事項】前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個)
材質
スチール製 粉体塗装(白)
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×42×153
ポケット内寸法(mm)
220×36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650