99工房モドシ隊 ホイール鉄粉溶解クリーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120mL) 注文コード38926110 品番9507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

洗車で使用するホイールクリーナーでは落としきれない、経年劣化で焼きつき固着したブレーキダストを簡単作業で除去することができる、酸を使った強力クリーナーです。
ホイール塗装表面に食い込むように固着した鉄粉を強酸クリーナー液が塗装を傷めることなく溶解し、キレイに落とします。

成分非イオン系界面活性剤、リン酸(20%)、クエン酸 セット内容クリーナー液ボトル(120ml)×1個、塗布用筆×1本、カップ×1個、使い捨て手袋×2枚 危険物の類別非危険物
注意
※保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近くや温度が40℃以上になる所、凍結する所を避けて保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってから捨ててください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする