HHCS-500 HUGEL 氷点下保冷剤超低温タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926171 HHCS-500 HUGEL 氷点下保冷剤超低温タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926171 HHCS-500 HUGEL 氷点下保冷剤超低温タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926171 HHCS-500 HUGEL 氷点下保冷剤超低温タイプ ソフト アイリスオーヤマ 38926171

HUGEL 氷点下保冷剤超低温タイプ ソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38926171 品番 HHCS-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698

【最低耐寒温度-50℃】ソフトでも保冷力抜群!3サイズ展開のため使いたいサイズを選べる!お弁当用や買い物、スポーツ、アウトドアで大活躍。耐寒温度は驚異の-50℃で、業務用の冷凍庫でも問題無く冷凍できます。

セット内容水、無機物、増粘剤、防腐剤 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×17 内容量(g)500 容器外装袋(ポリエチレン、ナイロン) 耐冷温度(℃)-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする