※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)10.3 注文コード38926390 品番224 10.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,240
この商品は刃径・内容量など129種類から選べます 他の種類を見る

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用。 トラスコ品番181-1947 材質HSS 全長(mm)89 溝長(mm)43 ねじれ角(°)118 刃径(mm)10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする