曜日別特売
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007

※商品説明

XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007
XL-9 2418 ソメヤ ネーム9 既製(ソ) シヤチハタ 38927007

ネーム9 既製(ソ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
文字染谷
内容量1個注文コード38927007品番XL-9 2418 ソメヤ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字染谷朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする