ネーム9 既製(タ)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字多賀 注文コード38927043 品番XL-9 1423 タガ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・繰り返し・詰め替え・アズワン品番など169種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字多賀 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

荷物の受け取りに 必ず使用しています 注文ですぐに届くので助かります

対象商品:
38927962
2024-04-10
用途:
書類の確認
医療・福祉・介護関連業

仕事で必要のため購入しました。
とても使いやすい、早く届いたし助かりました。

対象商品:
38927104
2023-04-20
用途:
捺印として
PHC株式会社 様 (製造業)

同じ型番で何名か分を購入し同時に使用するので、キャップに名前が書いてあるとより分かりやすいと思った。

対象商品:
38928233
2020-11-28
用途:
書類の捺印
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のシャチハタで、まったく問題ありません。価格も安く買えて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38928522
2016-02-01
用途:
?

もう少し安価だと助かります。

対象商品:
38927393
2015-03-16
用途:
書類
有限会社高橋組 様

押しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする