曜日別特売
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052

 

XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052
XL-9 1358 タカイ ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 38927052

ネーム9 既製(タ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字高井注文コード38927052品番XL-9 1358 タカイ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字高井朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

荷物の受け取りに 必ず使用しています 注文ですぐに届くので助かります

対象商品 : 38927962
2024-04-10
用途: 書類の確認
医療・福祉・介護関連業

仕事で必要のため購入しました。
とても使いやすい、早く届いたし助かりました。

対象商品 : 38927104
2023-04-20
用途: 捺印として
PHC株式会社製造業

同じ型番で何名か分を購入し同時に使用するので、キャップに名前が書いてあるとより分かりやすいと思った。

対象商品 : 38928233
2020-11-28
用途: 書類の捺印
自動車・二輪車・自転車関連業

安定のシャチハタで、まったく問題ありません。価格も安く買えて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 38928522
2016-02-01
用途: ?

もう少し安価だと助かります。

対象商品 : 38927393
2015-03-16
用途: 書類
有限会社高橋組

押しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする