※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm〜18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38928079
品番
225 1.400
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
180-4013
材質
HSS
全長(mm)
32
溝長(mm)
9
先端角(°)
130
刃径(mm)
1.4