※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm〜18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38928377
品番
225 16.000
参考基準価格(税別)
¥13,020
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金用。
トラスコ品番
180-3989
材質
HSS
全長(mm)
115
溝長(mm)
58
先端角(°)
130
刃径(mm)
16