ネーム9 既製(ナ)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字 注文コード38930193 品番XL-9 2683 ナカ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字・アズワン品番など122種類から選べます 他の種類を見る

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

朱(インキ) 頭文字 文字 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38931015
2023-09-14
用途:
書類等の決裁
卸売・小売業

なかなか売ってなくて困っていました。価格も安くて、とてもよいです
。ありがとうございます。

対象商品:
38930561
2023-03-31
用途:
発注商品納入時、注文書作成時等多様

シャチハタネーム印の既製品は、かなりの安価で、うちの会社は、事務職全員が会社購入して利用しているので、経費がおさえれて助かります。既製品の種類がもっと増えるとさらにうれしいです。

対象商品:
38930412
2021-12-27
用途:
認印
卸売・小売業

店に行かないで安く買えたので満足
どこででも買えるものであってもわざわざ買いに行くのは面倒

対象商品:
38931006
2021-02-23
用途:
事務作業時
その他業種

シャチハタネーム9は何個目になるかわかりませんが、安定の使いやすさです。
次回もこれを買うと思います。

対象商品:
38930692
2022-04-08
用途:
書類

キャップがブカブカで蓋が外れます。非常に不便なシャチハタ印。

対象商品:
38931085
2020-03-06
用途:
事務作業
日本盛株式会社 様 (製造業)

一般的に使用されている物なので、可もなく不可もなくです。

対象商品:
38930762
2014-05-29
用途:
書類押印
株式会社細田工務店 様

印鑑タイプではなく、シャチハタタイプを探していました。価格納期とも問題なく使用感もまずまずです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする