※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 超特長1 ダークマージン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38930380
品番
242 11.000
参考基準価格(税別)
¥31,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-8206
材質
HSS、表面処理:ダークマージン
全長(mm)
600
溝長(mm)
500
先端角(°)
130
刃径(mm)
11