曜日別特売
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435

 

XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435
XL-9 2700 ニイハラ ネーム9 既製(ニ) シヤチハタ 38931435

ネーム9 既製(ニ)

(4件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字新原
新原
新倉
新島
新関
新妻
新名
新沼
新美
二階堂
二上
二神
西
西井
西浦
西尾
西岡
西垣
西川
錦織
西口
西崎
西里
西沢
西澤
西島
西城
西田
西谷
西出
西野
西畑
西原
西平
西部
西松
西村
西銘
西本
西山
西脇
新田
二宮
二瓶
二村
丹羽
内容量1個注文コード38931435品番XL-9 2700 ニイハラ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字新原朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5アズワン品番65-0498-62対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38931654
2023-09-13
用途: 事務作業
製造業

早く届きました。
シャチハタさんの製品ですので、使い勝手は問題ありません。

対象商品 : 38931663
2016-09-30
用途: 書類押印用 サイン用 主に事務作業で使用してます

どこの通販と比べても格段に安くて驚いた。値段が安かったので届くまでにちょっと不安がありましたが到着後、サイズも使用感もやはり他の販売元と変わらず快適で嬉しくなりました。お得に買えて大満足です。

対象商品 : 38931523
2014-12-17
用途: 伝票

安く購入できました

対象商品 : 38931776
2013-01-22
用途: 現場作業において 一人何本か必要のため
ベスパック株式会社

事務機屋で 購入するより安い 早く届く

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする