※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm〜16.0mm コバルトハイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38932611
品番
336 1.090
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
180-7297
材質
HSCO
全長(mm)
60
溝長(mm)
37
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.09