※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm〜16.0mm コバルトハイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 38932699 品番 336 1.590
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番180-7306 材質HSCO 全長(mm)76 溝長(mm)50 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする