曜日別特売
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066

 

XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066
XL-9 2336 マエザト ネーム9 既製(マ) シヤチハタ 38935066

ネーム9 既製(マ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
文字前里
前里
前川
真栄里
前島
真栄城
前城
前田
真栄田
前泊
前野
前原
真栄平
前村
前山
真喜志
牧志
牧田
蒔田
牧野
牧村
真喜屋
正岡
正木
正村
真志喜
真境名
益子
真下
馬島
増井
増島
増田
益田
増永
増渕
増本
増山
間瀬
又吉
真玉橋
町田
町野
松井
松浦
松尾
松岡
松川
松木
松坂
松崎
松崎(サキは「崎」の別体)
松澤
松沢
松下
松島
松嶋
松田
松堂
松永
松波
松野
松葉
松橋
松林
松原
松久
松藤
松村
松本
松元
松茂良
松谷
松山
的場
真鍋
真野
馬渕
間宮
丸井
丸岡
丸田
丸山
内容量1個注文コード38935066品番XL-9 2336 マエザト
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字前里朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38935732
2022-05-06
用途: 現場用確認印

市販で買いに行かずに済むのがありがたい。よくある苗字であれば揃っているので、とても便利。

対象商品 : 38935364
2022-04-26
用途: 書類の押印
製造業

既製品ですが、安く買えてすぐ届いたので助かりました。

対象商品 : 38935565
2017-01-10
用途: 資料などの捺印

松沢は、よく売っているが「松澤」はなかなか売っていないので、ここで買うことが出来てよかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする