ネーム9 既製(モ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38936877 品番 XL-9 2812 モギ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字茂木 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
書類作成
製造業

印字がキレイ。朱色の色味で安っぽさがない。連続押しでも、かすれがない。

対象商品:
38936956
2019-05-02
用途:
宅配便の受け取り等
製造業

会社で支給されたネーム印で、使いやすかったのでプライベート用に購入しました。押しやすいので便利です。

対象商品:
38936992
2018-03-14
用途:
現場に流す加工指示書の担当印等
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

大手通販メーカー数社と比較して一番安くてなおかつ10%オフの日に買いました。シャチハタの判子は持ちがよく補充インキも替えやすく多数の人が使っているせいか安い。会社も家も判子と言えばシャチハタです。

対象商品:
38936956
2018-01-20
用途:
事務

昔からある信頼できる安心の商品です。
複数持ってると便利です。

対象商品:
38936956
2017-03-08
用途:
出荷品の印鑑
製造業

家庭での仕事用に購入しました。安く買えてとても良かったです。欲を言えばもう少し文字が大きいといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする