ネーム9 既製(ヤ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38937297 品番 XL-9 2362 ヤカビ
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

文字屋嘉比 用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 アズワン品番65-0498-24 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38937437
2024-04-03
用途:
職場の確認印
製造業

社員全員に用意しているシャチハタ、
他のサイトよりも安い!
モノに変わりはないのでやはり安さで選びます。

対象商品:
38937762
2017-02-07
用途:
事務処理
製造業

色々あるが、使用感、強度で比べるとやはりこれが一番良いきがします。
透明のケースも良い

対象商品:
38937875
2016-10-27
用途:
現場作業者の検品用サインとして
製造業

スムーズに配達していただき、さっそく使用しております。

対象商品:
38937945
2015-05-18
用途:
図面の確認等
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

会社の個人印はすべてシャチハタです。弊社が利用している他の通信販売より安い。10%OFFの日に買うともっとお得感がある。という訳で、当分の間は貴社で頼みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする