※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
12
全長(mm)
375
注文コード
38937915
品番
503 12.000
参考基準価格(税別)
¥29,820
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-4142
材質
HSS
全長(mm)
375
溝長(mm)
260
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
12