曜日別特売
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347

 

XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347
XL-9 4091 ヨシカワ ネーム9 既製(ヨ) シヤチハタ 38938347

ネーム9 既製(ヨ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字吉川(実際の印影は、士の部分が土になります)注文コード38938347品番XL-9 4091 ヨシカワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り文字吉川(実際の印影は、士の部分が土になります)朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 事務用品
株式会社日本化学研究所製造業

直ぐ到着してくれて助かります買いに行く手間もなくて

対象商品 : 38938322
2021-04-30
用途: 通常
農・林・水産業

既製品で安く買えてとっても助かります、もっといろいろな
名前が既製品であるとうれしいな

対象商品 : 38938286
2017-02-20
用途: ネーム11を以前から使用していて 使用場所ががぎられた所に使用
アロー電子製作所製造業

ネーム11を相当
以前から使用していて使い易く非常に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする