曜日別特売
503 7.940 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38939017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本注文コード38939017品番503 7.940
参考基準価格(税別)¥16,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-7405材質HSS全長(mm)305溝長(mm)210先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)7.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする