篠原電機
篠原電機の ワッシャー・スペーサー
篠原電機の スペーサー
篠原電機の 六角
絶縁六角ポスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38939311
品番
IHP-5-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
呼び
M5
寸法L(mm)
100
用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
15
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応