篠原電機
篠原電機の ねじ
篠原電機の 小ねじ
篠原電機の その他小ねじ
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38939433
品番
IMP-4-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
呼び
M4
寸法L(mm)
20
用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質
鋼製
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12
仕上
三価クロメートメッキ仕上
寸法A(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応