※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IMP-6-50 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機 38939616 IMP-6-50 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機 38939616

絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38939616 品番 IMP-6-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。

呼びM6 寸法L(mm)50 用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 寸法B(mm)15 寸法C(mm)16 仕上三価クロメートメッキ仕上 寸法A(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする