※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38939787
品番
504 3.500
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-5769
材質
HSS
全長(mm)
265
溝長(mm)
180
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
3.5