HP-3-25 六角ポスト 篠原電機 38939792

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-3-25 六角ポスト 篠原電機 38939792
HP-3-25 六角ポスト 篠原電機 38939792

六角ポスト

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びM3
寸法L(mm)25
内容量1袋(10個)注文コード38939792品番HP-3-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。

用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。呼びM3寸法L(mm)25材質鋼製寸法A(mm)6寸法B(mm)7寸法C(mm)10仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38939862
2022-04-21
用途: 配電盤の組立

M5を使用したかったが取付側のタップがM4だったのでM4のポストを選択した。思ったよりしっかり固定ができたので安心した。

対象商品 : 38939896
2020-04-15
用途: 配電盤の充電部の安全カバーのサポーターとして使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

6角ポストをやもえなく充電部の近くに取り付ける場合に絶縁チユーブを施しますが、サイズに有った絶縁チユーブが有ったらいいです。
絶縁された物が有りますが強度が心配で使用しませんでした。

対象商品 : 38939826
2017-12-12
用途: 制御盤の製作

異なる高さの物が欲しいので、10個単位で購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3092:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする