※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38939918
品番
504 4.300
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
180-7381
材質
HSS
全長(mm)
295
溝長(mm)
200
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
4.3