※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MP-4-25 丸ポスト 篠原電機 38940081 MP-4-25 丸ポスト 篠原電機 38940081

丸ポスト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38940081 品番 MP-4-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。

呼びM4 寸法L(mm)25 用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 仕上三価クロメートメッキ仕上 寸法A(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38940203
2013-03-31
用途:
部品と部品のジョイントに使いました。
株式会社ビープロジャクトジャパン 様

精度もよく、重宝しました。
1本から買えると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする