曜日別特売
TK-30 ABCパーツ 篠原電機 38940666

TK-30 ABCパーツ 篠原電機 38940666
TK-30 ABCパーツ 篠原電機 38940666

ABCパーツ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付穴(mm)12.5(スイッチ)
内容量1個注文コード38940666品番TK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

RoHS対応。

用途
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板取付穴(mm)12.5(スイッチ)仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940666
2024-01-14
用途: 制御盤の製作
製造業

1個から発注出来、直ぐに届くのでとても重宝しています。これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 38940675
2022-12-23
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

かなり前から使用していますがスイッチ取付以外にDINレールやダクトの浮かし固定など色々使っています。価格も手頃だしとっても重宝しています。

対象商品 : 38940666
2021-12-30
用途: 電気設備保守、試験
電気・ガス・熱供給・水道業

トグルスイッチの取り付け、ダイオードの取り付けに購入しました。メッキ部分はともかく製品精度は合格点ですが、単なるZ金具にしては高価かなと思います。再度購入するかと言われれば?です。

対象商品 : 38940666
2022-03-18
用途: 仮設トグルスイッチの取付け用

急な対応の為採用、チョットした改造に重宝してます。

対象商品 : 38940666
2017-04-02
用途: 盤内部にスナップスイッチ(トグルスイッチ)を取り付けに使用。
井上電気保安管理事務所

スナップスイッチを容易にどこでも取り付けることが出来大変便利です。

対象商品 : 38940666
2020-02-25
用途: 可変ボリュームの取付け
山本電機

ボリューム取付けには穴が大きく軸径約9mm程度の物ががあれば良いのですが。
バーコードシールの粘着力が強くて剥がすのに一苦労、御社の製品に貼り付けてあるシール全てが(購入製品)剥がし難い。

対象商品 : 38940666
2016-04-11
用途: 電源遮断(弱電回路)スイッチの固定

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする