スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38941262 品番 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高効率:トップクラスの80〜91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

形状DINレール直付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100〜240 定格出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×90×61 定格出力電力(W)12 入力周波数(Hz)AC:45〜65、DC:0 定格出力電圧(V)DC24±1% 効率>84%(230VAC時、定格値) リップルノイズ< 20 mVPP (20 MHz)
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(STEP-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38941271
2022-10-17
用途:
接着剤塗布装置用電源
システム研究所 様 (製造業)

高さの低いBOXに収納しやすい。
負荷電流ぎりぎりでも温度上昇が少ない。

対象商品:
38941262
2021-12-02
用途:
安全装置用電源

安価でコンパクトなので小さな制御BOXには使いやすい。

対象商品:
38941262
2015-07-17
用途:
表示器の DC電源
ディテック 様

入出力端子が普通の圧着端子のものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする