※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
アルミ深穴ドリル 特長1
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38941388
品番
524 5.100
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
182-4652
材質
HSS
全長(mm)
195
溝長(mm)
135
先端角(°)
130
刃径(mm)
5.1