※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
アルミ深穴加工ドリル 特長2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38941851
品番
528 10.000
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-7383
材質
HSS
全長(mm)
340
溝長(mm)
235
先端角(°)
130
刃径(mm)
10