折線なし替刃(小)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 38941935 品番 SB50K-OSN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウではこんなお得な商品も!
刃幅(mm)9 材質(刃)合金工具鋼 刃厚(mm)0.38 刃長(mm)80 トラスコ品番435-0227 質量(g)117

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
現場作業
株式会社中井紙工所 様

食品パッケージの加工では、折線無しの刃物が必須なので重宝しております。

対象商品:
38941935
2017-05-19
用途:
庫内で梱包や開梱で刃を折れる刃と交換して使用。
コクヨサプライロジスティクス株式会社 様 (その他業種)

折れないので、誤って折れた刃が、梱包時に中へ誤って入る事を防げる。

対象商品:
38941935
2015-11-09
用途:
隙間の液体コーキング剤を切りたくて購入
モリヤス・アイアンワークス 様

金属間に塗られた液体コーキング剤を切りたくて、薄くて折れない刃を探していた。
今までは折れ線のあるものを使用していたが、それよりは折れなくなった。
しかし用途が特殊な為、仕方ないことかもしれないが、やはり折れる時は折れる。
もうちょっと粘りがあって折れない歯は無いものか。。

対象商品:
38941935
2016-03-25
用途:
梱包
有限会社アルプス 様 (製造業)

普通

対象商品:
38941944
2014-10-29
用途:
物流現場にて

折れた刃が紛失しないようこの折れ線なし刃を使用しています。
他所と比べ安価です。

対象商品:
38941935
2013-11-28
用途:
刃が折れては困る作業用として使用。

以前は他社で購入していましたが、発注ロットが大きく苦労していました。
小ロットで購入できるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする