曜日別特売
SB300-OSN 折線なし替刃(小) オルファ 38941944

折線なし替刃(小)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(300枚)
内容量1箱(300枚)注文コード38941944品番SB300-OSN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80トラスコ品番374-5333質量(g)638RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 現場作業
株式会社中井紙工所

食品パッケージの加工では、折線無しの刃物が必須なので重宝しております。

対象商品 : 38941935
2017-05-19
用途: 庫内で梱包や開梱で刃を折れる刃と交換して使用。
コクヨサプライロジスティクス株式会社その他業種

折れないので、誤って折れた刃が、梱包時に中へ誤って入る事を防げる。

対象商品 : 38941935
2015-11-09
用途: 隙間の液体コーキング剤を切りたくて購入
モリヤス・アイアンワークス

金属間に塗られた液体コーキング剤を切りたくて、薄くて折れない刃を探していた。
今までは折れ線のあるものを使用していたが、それよりは折れなくなった。
しかし用途が特殊な為、仕方ないことかもしれないが、やはり折れる時は折れる。
もうちょっと粘りがあって折れない歯は無いものか。。

対象商品 : 38941935
2016-03-25
用途: 梱包
有限会社アルプス製造業

普通

対象商品 : 38941944
2014-10-29
用途: 物流現場にて

折れた刃が紛失しないようこの折れ線なし刃を使用しています。
他所と比べ安価です。

対象商品 : 38941935
2013-11-28
用途: 刃が折れては困る作業用として使用。

以前は他社で購入していましたが、発注ロットが大きく苦労していました。
小ロットで購入できるのがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする