※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
アルミ深穴加工ドリル 特長2
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38941966
品番
528 4.000
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
182-1498
材質
HSS
全長(mm)
220
溝長(mm)
150
先端角(°)
130
刃径(mm)
4