※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
アルミ深穴加工ドリル 特長3
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38942271
品番
529 6.700
参考基準価格(税別)
¥33,320
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長3)ロングドリルです。
用途
アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
180-8959
材質
HSS
全長(mm)
350
溝長(mm)
235
先端角(°)
130
刃径(mm)
6.7