メッセージスタンド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38943197 品番333220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。

種別S-100 材質枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂 寸法(mm)台座/245×330 全長(mm)スタンド/約1050〜約1100 質量(kg)約4.9(台座のみの場合約2.7) 外形寸法(mm)ボード外寸/337×460 アズワン品番61-3436-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする