曜日別特売
1P3L-33-28Z ディスクパッド Roadpartner(マツダ) 38944297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4枚)注文コード38944297品番1P3L-33-28Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
モノタロウではこんなお得な商品も!
メーカーダイハツ主な使用車種ハイゼット・アトレー適合車種メーカー/ミツビシ 車名/キャンター 型式/FB511 96.11~99.4 A1A56/97.12~99.4 A1A45 年式/93/10~ (フロント用) メーカー/ミツビシ 車名/キャンター 型式/FB51A 全低床WT MT 年式/99/03~ (フロント用) メーカー/ミツビシ 車名/キャンター 型式/FE305 フロントディスク車 BDGE/BDGEQ 年式/91/04~ (フロント用) メーカー/ミツビシ 車名/キャンター 型式/FE307 年式/91/04~ (フロント用) メーカー/ミツパーツNo.04491-97501-000他社参考品番(タクティー)V9118D014他社参考品番(ピットワーク)AY060-TY011他社参考品番(アケボノ)AN-609W他社参考品番(ミヤコ)MD-124M他社参考品番(カシヤマ)D0038M-02他社参考品番(住友)SN103P他社参考品番(FBL)AFP437S他社参考品番(日立)NDP295C他社参考品番(トキコ)TN592M
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする