日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の モップ
日本緑十字社の フラットモップ
ペタキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38945814
品番
309041
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
清掃用品などをスッキリ収納!粘着性の透明シールを使用していますので、何回でも貼り直しが可能です。Φ22〜35mmの物に対応しています。※割れ物、危険物、高価な物を掛けないでください。
種別
吸盤-B
材質
本体・ローラー/スチール・PVC、シール/スチレン系エラストマー
寸法(mm)
(シール)100角
耐荷重(kg)
2
アズワン品番
61-3442-07
繰り返し・詰め替え
対応