Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
白熱球(G18/BA15s 12V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38945907
品番
1P1210G18
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
10
他社参考品番(STANLEY)
A4125
他社参考品番(小糸)
3441