Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用バックランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
白熱球(S25/BA15s 12V)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38945925
品番
1P1221S25
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タイプ
シングル球
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21
他社参考品番(STANLEY)
A4575B
他社参考品番(小糸)
4514