日本緑十字社
日本緑十字社の 研究関連用品・実験用必需品
日本緑十字社の 危機管理
日本緑十字社の プロテクタ/転倒防止/火災防止
消火投水
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38945927
品番
380314
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質
本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)
A270×B190×C345
色
レッド
容量(L)
8
アズワン品番
62-3805-56