※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
Roadpartner(マツダ)の 自動車用電球・バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用白熱球/バルブ
Roadpartner(マツダ)の 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球
白熱球(S25/BAY15d 12V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
38945986
品番
1P1205S25
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
ダブル球
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
定格電力(W)
21/5
他社参考品番(STANLEY)
A4875B
他社参考品番(小糸)
4524